アイテム価格 | ボア用止め輪 |
クリアランス径(拡張) | 41 mm |
終了 | シンプルスタイル |
GrooveDiaに適合します。 | 57.00 mm |
溝の幅に適合 | 2.15 mm |
ボア径用。 | 54 mm |
無料ID | 58.20 mm |
材料 | ばね鋼 |
厚さ | 2 mm |
タイプ | 内部 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 17.78 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。