GRAINGER LP 265R-ST 10-1/4 インチ リブトレッド スイベル空気圧キャスター、550 ポンド。 定格荷重
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
アイテム価格 | 空気圧キャスター |
ブレーキの種類 | トータルロック |
キャスター定格範囲 | 軽中型 |
キャスター製品グループ | トータルロック付きスイベルキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | D |
ハブカラー | シルバー |
ハブ素材 | 鋼 |
ハブの種類 | 中心の |
ハブ幅 | 2-61 / 64」 |
内側のボルト穴の間隔 | 5-1/2" x 5-1/2" |
負荷定格 | 550ポンド |
取付ボルト径 | 35 / 64 " |
装着タイプ | プレート |
非マーキング | いいえ |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 5-1/2" x 5-1/2" |
全体の高さ | 12.125 " |
プレートサイズ | 6-7/8" x 6-7/8" |
プレート厚 | 5 / 32 " |
プライ | 4 |
レースウェイ | ダブルボール |
タイヤリム径 | 4" |
タイヤの厚さ | 3" |
トレッド | リブ付き |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイール直径 | 10.25 " |
ホイールの幅 | 3.375 " |
船の重量(kg) | 7.16 |
プロダクト | モデル | 内側のボルト穴の間隔 | ブレーキの種類 | キャスター定格範囲 | 負荷定格 | 取付ボルト径 | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16SF06227S | 3 "×3」 | - | 軽量 | 200ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8" x 3-5/8" | 7.25 " | 4 "x 4-1 / 2" | ¥12,499 | ||
16SF06227R | 3 "×3」 | - | 軽量 | 200ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8" x 3-5/8" | 7.25 " | 4 "x 4-1 / 2" | ¥8,735 | ||
16SF08227S | 3 "×3」 | - | 軽量 | 210ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8" x 3-5/8" | 9.5 " | 4 "x 4-1 / 2" | ¥13,623 | ||
16SF08227R | 3 "×3」 | - | 軽量 | 210ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8" x 3-5/8" | 9.5 " | 4 "x 4-1 / 2" | ¥11,844 | ||
16SF10627S | 3 "×3」 | - | 軽中型 | 350ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8" x 3-5/8" | 13 " | 4 "x 4-1 / 2" | ¥21,449 | ||
16SF10627R | 3 "×3」 | - | 軽中型 | 350ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8" x 3-5/8" | 13 " | 4 "x 4-1 / 2" | ¥18,219 | ||
S-7012-PRB-4SL-FB | 4-1/8" x 6-1/8" | サイドカム | 軽中型 | 625ポンド | 1 / 2 " | 4-1/8" x 6-1/8" | 15.5 | 6-1/8" x 7-1/2" | ¥82,112 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。