入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧キャスター |
キャスター定格範囲 | 軽量 |
キャスター製品グループ | 旋回キャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | いいえ |
キャスタータイプ | スイベル |
フレーム仕上げ | 亜鉛 |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | B |
ハブカラー | シルバー |
ハブ素材 | 鋼 |
ハブの種類 | 対称の |
ハブ幅 | 2-7 / 16」 |
内側のボルト穴の間隔 | 3 "×3」 |
負荷定格 | 210ポンド |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
装着タイプ | プレート |
非マーキング | いいえ |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 2-5/8" x 3-5/8" |
全体の高さ | 9.5 " |
プレートサイズ | 4 "x 4-1 / 2" |
プレート厚 | 1 / 4 " |
プライ | 4 |
レースウェイ | ダブルボール |
タイヤリム径 | 4" |
タイヤの厚さ | 1 / 4 " |
トレッド | 7月 |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール直径 | 8" |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 2.93 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内側のボルト穴の間隔 | ブレーキの種類 | キャスター定格範囲 | 負荷定格 | 取付ボルト径 | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16SF06227S | 3 "×3」 | - | 軽量 | 200ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8" x 3-5/8" | 7.25 " | 4 "x 4-1 / 2" | ¥12,499 | ||
16SF06227R | 3 "×3」 | - | 軽量 | 200ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8" x 3-5/8" | 7.25 " | 4 "x 4-1 / 2" | ¥8,735 | ||
16SF08227R | 3 "×3」 | - | 軽量 | 210ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8" x 3-5/8" | 9.5 " | 4 "x 4-1 / 2" | ¥11,844 | ||
16SF10627S | 3 "×3」 | - | 軽中型 | 350ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8" x 3-5/8" | 13 " | 4 "x 4-1 / 2" | ¥21,449 | ||
16SF10627R | 3 "×3」 | - | 軽中型 | 350ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8" x 3-5/8" | 13 " | 4 "x 4-1 / 2" | ¥18,219 | ||
S-7012-PRB-4SL-FB | 4-1/8" x 6-1/8" | サイドカム | 軽中型 | 625ポンド | 1 / 2 " | 4-1/8" x 6-1/8" | 15.5 | 6-1/8" x 7-1/2" | ¥82,112 | ||
R-7010-PRB | 2-7/16" x 4-15/16" | - | 軽中型 | 480ポンド | 1 / 2 " | 3-3/8" x 5-1/4" | 12.5 " | 4-1/2" x 6-1/2" | ¥35,952 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。