入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接電極 |
AWS分類 | E6013 |
コンテナのサイズ | 1ポンド |
コンテナタイプ | チューブ |
直径 | 1 / 8 " |
長さ | 14 " |
材料 | 炭素鋼 |
抗張力 | 60,000 PSI |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8311100000 |
プロダクト | モデル | コンテナのサイズ | コンテナタイプ | 直径 | 長さ | 材料 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7014-564-40 | 40ポンド | カートン | 5 / 64 " | 14 " | 炭素鋼 | 70,000のプサイ | ¥33,194 | ||
E7018-125-01 | 1ポンド | チューブ | 1 / 8 " | 14 " | 炭素鋼 | 70,000のプサイ | ¥1,419 | ||
E7018-125-05P | 5ポンド | チューブ | 1 / 8 " | 14 " | 炭素鋼 | 70,000のプサイ | ¥4,256 | ||
E7018-316-50 | 50ポンド | できる | 3 / 16 " | 14 " | 炭素鋼 | 70,000のプサイ | ¥40,396 | ||
E7018-332-01 | 1ポンド | チューブ | 3 / 32 " | 14 " | 炭素鋼 | 70,000のプサイ | ¥1,440 | ||
E7018-332-05P | 5ポンド | チューブ | 3 / 32 " | 14 " | 炭素鋼 | 70,000のプサイ | ¥4,360 | ||
E7018-532-01 | 1ポンド | チューブ | 5 / 32 " | 14 " | 炭素鋼 | 70,000のプサイ | ¥1,419 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。