PROTO ドライブトルクアダプター
形式 | モデル | ドライブサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | J5114 | 3 / 8 " | 2.75 " | ¥4,536 | |
A | J5116 | 3 / 8 " | 2.75 " | ¥4,592 | |
A | J5118 | 3 / 8 " | 2 13 / 16 " | ¥5,104 | |
A | J5120 | 3 / 8 " | 2.875 " | ¥5,244 | |
B | J5122 | 3 / 8 " | 2 15 / 16 " | ¥5,359 | |
A | J5124 | 3 / 8 " | 2 15 / 16 " | ¥5,476 | |
A | J5112 | 3 / 8 " | 2 11 / 16 " | ¥4,685 | |
A | J5128 | 7 / 8 " | 2" | ¥6,247 |
駆動トルクアダプター
プロトドライブトルクアダプターは、中心間寸法が 2 インチで精密に設計されており、トルク校正が簡単に行えます。 これらのアダプターは、最大の強度と耐久性を提供する熱処理された合金鋼構造を特徴とし、ファスナーに到達するための十分なスペースを確保するために設計されたボックスの端の壁の厚さを備えています。 12 ポイントのボックス エンドが装備されており、細かいインデックス作成と速度とアクセスの向上を実現します。 Raptor Supplies は、4 点、6 点、12 点留め具に適合する幅広い Proto ドライブ トルク アダプターを提供しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電極とプローブ
- 油圧マニホールドバルブ
- まな板とマット
- 密閉空間用ホイストフレーム
- ユニットマウントミニチュアサーキットブレーカ
- 棚と収納ラック
- ノミとハンドドリルをパンチします
- ブッシング
- 油圧ろ過
- ツール収納
- APPROVED VENDOR 高密度ポリエチレンプレクリーニングジャー
- FPE NEシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
- ADVANCE TABCO ポータブルホットフードビュッフェテーブル
- ARLINGTON INDUSTRIES Anybodyシリーズコンジットボディ
- VULCAN HART スプリットリング
- SPEARS VALVES CPVCバタフライバルブ、EPDM
- EATON JDC シリーズ 完全モールドケースサーキットブレーカ、J フレーム
- KERN AND SOHN OZL-9シリーズ 実体顕微鏡セット
- HUMBOLDT Conmatic 空気圧圧密機