定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER D145 ロールピン 8 x 30mm | AJ2AFE 46G963

GRAINGER D145 ロールピン 8×30mm

在庫あり
アイテム: AJ2AFE モデル:D145相互参照:46G963

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥261 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemロールピン、8 x 30mm
ブランドに合うデイトン

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)5.08
原産国CN

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER D145 ロールピン 8×30mm
¥261 /単価