入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニボールバルブ |
ボール材料 | クロムメッキ真鍮 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | ニッケルメッキ真鍮 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | 女性NPT |
ハンドル材料 | ポリカーボネート |
ハンドルタイプ | ウェッジ |
マックス。 圧力 | 450 PSI CWP |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
ポート | フル |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | 真鍮 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | -20度から370度F |
バルブ構造 | 1ピース |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 4.06 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。