GRAINGER BULK-PS-PE-41 プラスチックシート、厚さ 0.5 インチ、幅 48 インチ x 長さ 48 インチ、白、引張強度 3 psi
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シート |
船の重量(kg) | 18.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|
バルク-PS-PE-853 | シートストック | ¥427 | |
バルク-PS-PE-669 | シートストック | ¥427 | |
バルク-PS-PE-854 | シートストック | ¥847 | |
バルク-PS-PE-670 | シートストック | ¥847 | |
バルク-PS-PE-671 | シートストック | ¥1,474 | |
バルク-PS-PE-856 | シートストック | ¥2,227 | |
バルク-PS-PE-672 | シートストック | ¥2,227 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。