入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 小さな手スクレーパー |
色 | ブラック |
設計 | ワンピース |
長さ | 8" |
材料 | ポリプロピレン |
金属検出可能 | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
全幅 | 3" |
形式 | ハンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
タイプ | ハンド |
幅(Width) | 3" |
作業温度。 | -30〜176度F |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8205598000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 設計 | アイテム価格 | 形式 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69612 | グリーン | 1ピース | 小さな手スクレーパー | 傷をつけず、耐薬品性 | 傷をつけず、耐薬品性 | ¥1,485 | ||
69613 | 青 | 1ピース | 小さな手スクレーパー | 傷をつけず、耐薬品性 | 傷をつけず、耐薬品性 | ¥1,485 | ||
69614 | レッド | 1ピース | 小さな手スクレーパー | 傷をつけず、耐薬品性 | 傷をつけず、耐薬品性 | ¥1,485 | ||
69615 | ホワイト | 1ピース | 小さな手スクレーパー | 傷をつけず、耐薬品性 | 傷をつけず、耐薬品性 | ¥1,485 | ||
69616 | イエロー | 1ピース | 小さな手スクレーパー | 傷をつけず、耐薬品性 | 傷をつけず、耐薬品性 | ¥1,485 | ||
69611 | ピンク | 1ピース | スクレーパー | 傷をつけず、耐薬品性 | 傷をつけず、耐薬品性 | ¥1,485 | ||
69617 | オレンジ | 1ピース | きさげ加工 | 傷をつけず、耐薬品性 | 傷をつけず、耐薬品性 | ¥1,485 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。