入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧キャスター |
ブレーキの種類 | サイドつまみねじ |
キャスター定格範囲 | 軽量 |
キャスター製品グループ | リジッドキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | リジッド |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | C |
ハブカラー | シルバー |
ハブ素材 | 鋼 |
ハブの種類 | 中心の |
ハブ幅 | 2-3 / 8」 |
内側のボルト穴の間隔 | 2-15/16" x 4-1/8" |
負荷定格 | 165ポンド |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
装着タイプ | プレート |
非マーキング | いいえ |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 3-1/8" x 4-1/8" |
全体の高さ | 9.25 " |
プレートサイズ | 4-5/16" x 5-1/2" |
プレート厚 | 5 / 32 " |
プライ | 2 |
タイヤリム径 | 4" |
タイヤの厚さ | 2" |
トレッド | リブ付き |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイール直径 | 7.875 " |
ホイールの幅 | 1 61 / 64 " |
船の重量(kg) | 1.72 |
プロダクト | モデル | 内側のボルト穴の間隔 | ブレーキの種類 | キャスター定格範囲 | 負荷定格 | 取付ボルト径 | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16SF06227S | 3 "×3」 | - | 軽量 | 200ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8" x 3-5/8" | 7.25 " | 4 "x 4-1 / 2" | ¥12,499 | ||
16SF06227R | 3 "×3」 | - | 軽量 | 200ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8" x 3-5/8" | 7.25 " | 4 "x 4-1 / 2" | ¥8,735 | ||
16SF08227S | 3 "×3」 | - | 軽量 | 210ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8" x 3-5/8" | 9.5 " | 4 "x 4-1 / 2" | ¥13,623 | ||
16SF08227R | 3 "×3」 | - | 軽量 | 210ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8" x 3-5/8" | 9.5 " | 4 "x 4-1 / 2" | ¥11,844 | ||
16SF10627S | 3 "×3」 | - | 軽中型 | 350ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8" x 3-5/8" | 13 " | 4 "x 4-1 / 2" | ¥21,449 | ||
16SF10627R | 3 "×3」 | - | 軽中型 | 350ポンド | 3 / 8 " | 2-5/8" x 3-5/8" | 13 " | 4 "x 4-1 / 2" | ¥18,219 | ||
S-7012-PRB-4SL-FB | 4-1/8" x 6-1/8" | サイドカム | 軽中型 | 625ポンド | 1 / 2 " | 4-1/8" x 6-1/8" | 15.5 | 6-1/8" x 7-1/2" | ¥82,112 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。