Item | 六角頭キャップねじ |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 1-8 |
終了 | 亜鉛メッキ |
グレード | グレード5 |
頭の高さ | 39 / 64 " |
ヘッド形式 | 16進法 |
ヘッド幅 | 1.5 " |
長さ | 4" |
最小ねじ山の長さ | 2-1 / 4」 |
プルーフロード | 74,000から85,000へのpsi |
ロックウェル硬度 | C19からC30 |
測定システム | インチ |
抗張力 | 105,000から120,000へのpsi |
ねじ山の方向 | 右手 |
スレッドスタイル | 部分的にスレッド化 |
ねじの種類 | UNC(粗) |
船の重量(kg) | 7.63 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 32.99 |
船幅(cm) | 17.2 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。