入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ファンと制限の制御 |
深さ | 1.593 |
差動プローブ | ファン調整22度F、制限固定25度F |
要素タイプ | 挿入 |
高さ | 4 9 / 32 " |
誘導アンペア@ 120V | ファン7.0制限4.0 |
誘導アンペア@ 240V | ファン14.0制限8.0 |
スイッチアクション | ファンは上昇時に閉じ、制限は上昇時に開きます |
スイッチタイプ | SPDT |
温度。 範囲 | ファン50〜200、制限100〜250 F |
タイプ | 調整可能な温度、自動リセット |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
L4064B2236 | ¥41,497 | ||
L4064B2210 | ¥49,110 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。