グレンジャー

数十年の経験と知識を持つグレインジャーは、建設、製造、電気、自動化、自動車業界でのアプリケーション向けのメンテナンス、修理、運用製品の最大の販売代理店の1927つです。 米国イリノイ州レイクフォレストを拠点とするグレインジャーは、3年以来業界のリーダーとしての役割を果たしており、世界中でXNUMX万を超える顧客にリーチしています。 続きを読む

フィルタ

マテリアルハンドリング

安全性

ファスナー

Hardware

配管

原料

Electrical

実験用品

機械加工

セキュリティ

研磨剤

HVACと冷凍

空気力学

ハンドツール

フリートと車両のメンテナンス

溶接

パワーツール

接着剤シーラントとテープ

クリーニング

パンプス

アウトドア用品

テスト機器

家具のおもてなしとフードサービス

照明

動力伝達

潤滑

塗装設備および備品

水力学

事務用品

電化製品および電池

モーター

リファレンスと学習用品

マテリアルハンドリング フィルタ

ドック機器全ラインナップを見る

キャスターとホイール全ラインナップを見る

  • キャスターアクセサリー

    摩耗またはパンクした空気圧キャスターホイール用の交換用インナーチューブが含まれています。 ホイール全体の交換に対する費用効果の高い対策として設計されています。 熱可塑性ゴム構造と吸気口用の角度付きステムが特徴

  • キャスターブレーキ

    カート、家具、キャスターホイール付きの機器が転がらないように設計されたキャスターホイールブレーキキット。 物体の安定性を向上させ、偶発的な転がりによる怪我を防ぐのに理想的です。 移動するカートの速度を落とすためのフェイスコンタクトブレーキ

  • キャスターソケットブラケットとフロアロック

    グリップネックステムキャスターを木製のドリル穴に取り付けるための安全なマウントを提供するためのキャスターソケット、または椅子、テーブル、その他の木製機器に取り付けるためのキャスターソケット。 ステムキャスターの迅速かつ簡単な取り付けと取り外しが可能

  • キャスターホイール
  • プレートキャスター
  • 空気圧および固体ゴムホイール

    交換用のタイヤとチューブ、ソリッドホイール、空気圧キャスターが含まれており、クッション性があり、ノイズがなく、耐衝撃性のある乗り心地を提供します。 ポリウレタン構造が特徴で、リブ付き、鋸歯状、滑らかなトレッドデザインがあります

  • 特殊キャスター

    病院またはフードカート用に設計されたボルト穴キャスターとレベリングキャスターが含まれています。 スイベルキャスターは簡単な操作性を提供し、ボルトホールキャスターは表面との摩擦を減らすためにXNUMXつのホイールを備えています。 ロープロファイル設計により、機器を地面に近づけます

  • ステムキャスター

    病院のベッド、フードサービスカート、はしご、工業用キャビネットに合うように設計された剛性のあるステムキャスターとステムキャスターホイール。 はしご用の延長ステムキャスターは、倉庫や工場での耐衝撃輸送のためのバネ式アセンブリを備えた非常に長いねじ付きステムを備えています

ストラップおよびストラップ装置全ラインナップを見る

  • 梱包ワイヤーとロックワイヤー

    フェンス、干し草、わらを修理するために設計された梱包ワイヤーとロックワイヤー。 補強ファスナーまたは金属部品、段ボールの束ねシート、または製本が必要なほとんどすべてのもの。 鉄筋タイワイヤー、コイルワイヤー、ダブルループタイ、ストレートワイヤーが含まれます

  • エッジプロテクターとコーナープロテクター
  • 手動ストラップシーラーとテンショナー

    手動のプラスチックストラップシーラー、プラスチックストラップコンボツール、スチールストラップシーラー、スチールストラップテンショナーが含まれています。 プラスチック製のストラップシーラーは、ポリプロピレンストラップのシールを圧着して固定し、長いハンドルを備えているため、圧力をかけずにストラップを簡単にシールできます。

  • プラスチックストラップ

    ポリエステルまたはポリプロピレン製のプラスチック製ストラップは、保管または出荷アプリケーションで中程度から重い負荷を固定するように設計されています。 ストラップマシンを使用して適用され、追加のシールは必要ありません。 7 / 16、1 / 2、5 / 8、3 / 4インチの幅、黒と緑の色で利用可能

  • スチールストラップ

    保管または出荷用途で、木枠などの中型から大型の荷物を固定するためのスチールストラップ。 携帯性と簡単な操作のための波形ボックスディスペンサーを備えたポータブルスチールストラップ。 不規則または粗いエッジを持つオブジェクトを結ぶためにも使用できます

  • ストラップカッター

    梱包された商品や出荷品からストラップを簡単に取り外すためのスチール製ストラップカッター。 スチールと亜鉛メッキスチールのストラップを長さに切断し、端をトリミングして自由に切断するのに最適です。 一部のモデルは、片手で人間工学に基づいたデザインで、ハンドルグリップを使用して簡単に切断できます。

  • ストラップシールとバックル

    ボックス、パレット、その他の平らな面の周りにスチールストラップを固定するように設計されたオープンフェイス&プッシュタイプのストラップシールが含まれています。 オープンフェイスストラップシールは、テンション中またはテンション後にストラップの周りに配置できます。 特徴的な亜鉛メッキ構造

  • ストラップツールキット

    オールインワンのストラップワークステーションをセットアップするために設計された、1 / 2、5 / 8、3 / 4、および1-1 / 4インチのスチールストラップで使用するためのストラップツールキット。 テンショナー、シーラー、カッターに加えて、ワークスペースの周りにコイルを効率的に保管および輸送するための車輪付きストラップカートを備えています

グレインジャーについて

Grainger の広範なカタログには、電気モーター、ファスナー、マテリアルハンドリングおよび安全ツール、動力伝達製品、照明、研磨材、溶接装置、配管ツール、安全装置が含まれています。 グレンジャー六角頭ボルトは、スパナトルクまたはラチェットレンチを使用して締結具を締め付けるのに使用されます。 これらのネジは、高い引張強度を実現するステンレス鋼/炭素鋼構造と、締め付けトルクを高める六角頭デザインを特徴としています。 ダウンタイムの短縮とメンテナンスの容易化をさらに促進し、UNC および UNF ねじオプションで利用可能です。
Grainger チューブ継手カタログには、バーブ チューブ継手、圧縮チューブ継手、サニタリー チューブ継手、および鍛造および鋳造銅チューブ継手で構成されています。 このブランドのサニタリー チューブ継手は、食品および飲料、乳製品、製薬、バイオテクノロジー業界のプロセス ラインおよび装置の組み立てと分解を可能にします。 このカテゴリのメス ガーデン ホース アダプターは、ガーデン ホースをパイプに接続するために使用され、パイプ、ホース、または関連アクセサリのねじ端の構成を変更できます。 これらの継手は、漏れ防止シールのため、一端に NPT 接続、もう一端に GHT 接続を備えています。 蛇口や安全キャビネットの付属品とともに、グレンジャーの供給部品や工具を幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies、信頼できる Grainger 販売代理店の XNUMX つです。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

当社では、Mcmaster、MSC、Zoro などの他のブランドの製品に対して、正しい Grainger の代替品を提案することができます。 さらに、Dayton や Speedaire などのオリジナルの Grainger ブランドの場合は、廃止されたと表示されている Grainger コードの推奨代替品の更新されたモデル番号を提供できます。

発送

アイテムのサイズに応じて、グレインジャー製品は宅配便または航空/海上貨物で発送できます。 宅配便/航空貨物で発送できない製品には、エアロゾルや希土類磁性製品などの危険物が含まれます。 また、長さが6フィートを超える製品は、貨物輸送でのみ出荷できます。

主な商号

よくある質問

グレインジャーは何をしますか?

Grainger は、マテリアル ハンドリング、安全性、金属加工などのカテゴリーで 500 万点の MRO 製品を提供するフォーチュン 1.6 の世界的なサプライヤーであり、技術サポートや在庫管理などのサービスを提供しています。

グレインジャーの本部はどこにありますか?

グレインジャーの本社は米国イリノイ州レイクフォレストにあります。同社は1927年に設立され、現在3の支店(約)のネットワークを通じて598万人以上の顧客にサービスを提供しています。

個人はグレインジャーから購入できますか?

はい、グレインジャーはその製品を個人および企業顧客に供給しています。

グレインジャーはヨーロッパでサービスを提供していますか?

グレインジャーヨーロッパは、大陸全体の60000を超える顧客にファスナーとファスナー関連製品を供給しています。

オンラインで必要なGrainger製品が見つからない場合はどうなりますか?

モーターやファスナーなど、グレンジャーの供給ツールや部品をお持ちの場合は、既存の製品の写真を電子メールでお送りいただくか、必要なグレンジャー アイテムのリンクまたはスクリーンショットを送信してください。 私たちのチームが対応し、正しい製品を提供します。