GRAINGER 6200R-A-626-AL 警報出口デバイス 六角ドギング 4 インチに適合
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
アイテム価格 | アラーム付き出口デバイス |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
ドアの高さ | 84 " |
ドアの幅 | 48 " |
終了 | サテンクローム |
防火 | いいえ |
踏み越し段の幅に適合 | 4" |
ドアの厚さについて | 2.25 " |
グレード | 1 |
ロックダウンタイプ | 六角ドッギング |
性能 | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 5.76 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 27.94 |
原産国 | US |
モデル | ドアの幅 | 防火 | 踏み越し段の幅に適合 | ドアの厚さについて | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6200R-FA-626-AL | 48 " | 有り | 3" | 1-3/4" to 2-1/4" | ¥106,847 | |
6200R-F-626-AL | 36 " | 有り | 3" | 2.25 " | ¥100,671 | |
6200R-626-AL | 36 " | いいえ | 3" | 1-3/4" to 2-1/4" | ¥200,325 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。