入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 燃料フィルター |
フィルター設計 | スピンオン |
高さ | 5.25 " |
長さ | 5.25 " |
外径 | 2-15 / 16」 |
幅(Width) | 2 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 32.77 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8421230000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 高さ | 内部径 | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301-30 | 9 11 / 16 " | 1-15/32" and 3-1/4" | 9 11 / 16 " | 6-1 / 16」 | 6 1 / 16 " | ¥10,652 | ||
301 | 9 11 / 16 " | 1-15/32" and 3-1/4" | 9 11 / 16 " | 6-1 / 16」 | 6 1 / 16 " | ¥9,335 | ||
201 | 4.625 " | 1-15/32" and 3-9/32" | 4.625 " | 6-1 / 16」 | 6 1 / 16 " | ¥5,323 | ||
200-MFV | 16.75 " | - | - | - | 23 31 / 32 " | ¥329,580 | ||
200MMV | 16.75 " | - | - | - | - | ¥390,242 | ||
66 | 1 13 / 16 " | 13/32 "および1/2" | 1 13 / 16 " | 2-15 / 16」 | 2 15 / 16 " | ¥3,234 | ||
61-W | 1 23 / 32 " | 1/2 "および23/32" | 1 23 / 32 " | 2-29 / 32」 | 2 29 / 32 " | ¥8,144 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。