GRAINGER 40X48 MD PE RACKO LPD ブラック (リップ付き) ラック可能パレット、4 ウェイ、高密度、ポリエチレン、48 x 40 x 6-3/4 インチ サイズ
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
アイテム価格 | パレット |
色 | ブラック |
動的負荷容量 | 5000ポンド |
高さ | 6.75 " |
長さ | 48 " |
材料 | 高密度ポリエチレン |
パレットエントリー | 4-Way |
パレットタイプ | ラッカブル |
ラック容量 | 2200ポンド |
静的負荷容量 | 30,000ポンド |
幅(Width) | 40 " |
船の重量(kg) | 22.05 |
プロダクト | モデル | 色 | 動的負荷容量 | 高さ | 長さ | 材料 | 静的負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42X30小型パレット | ブラック | 2800ポンド | 6.375 " | 41.75 " | 高密度ポリエチレン | 10,000ポンド | 29.75 " | ¥14,751 | ||
24X24モジュラーポップパレット | ブラック | 1000ポンド | 5.5 " | 24 " | リサイクルされた高密度ポリエチレン | 8000ポンド | 24 " | ¥7,450 | ||
24X48モジュラーポップパレット | ブラック | 2000ポンド | 5.5 " | 48 " | リサイクルされた高密度ポリエチレン | 15,000ポンド | 24 " | ¥14,503 | ||
48X48モジュラーポップパレット | ブラック | 4000ポンド | 5.5 " | 48 " | リサイクルされた高密度ポリエチレン | 20,000ポンド | 48 " | ¥26,073 | ||
45X48-BR MI CISF LP ブラック | ブラック | 4000ポンド | 6.625 " | 48.75 " | 高密度ポリエチレン | 30,000ポンド | 45.75 " | ¥38,568 | ||
40X48 MD PE ラッコ ブラック | ブラック | 5000ポンド | 6.25 " | 48 " | 高密度ポリエチレン | 30,000ポンド | 40 " | ¥40,175 | ||
40X48 MD PE RACKO PE LPDブルー(リップ付き) | 青 | 5000ポンド | 6.75 " | 48 " | 高密度ポリエチレン | 30,000ポンド | 40 " | ¥48,254 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。