GRAINGER 4070-3/8-5 ロールブナ 厚さ 3/8 インチ 5 フィート 70A
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ブラック |
デュロメータ | 70A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
グレード | 商用グレード |
長さ | 5ft。 |
材料 | ブナN |
マックス。 温度 | 220 |
最小温度評価 | -30 |
抗張力 | 1000 |
厚さ | 3 / 8 " |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 19.76 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 15.24 |
モデル | 最小温度評価 | 色 | デュロメータ | 抗張力 | 厚さ | 伸長 | グレード | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310-1/16-10 | -30 | ホワイト | 60A | 1000 | 1 / 16 " | 視聴者の38%が | FDAグレード | ラバーロール | ¥49,550 | |
310-1/16-50 | -30 | ホワイト | 60A | 1000 | 1 / 16 " | 視聴者の38%が | FDAグレード | ラバーロール | ¥229,572 | |
310-1/4-5 | -30 | ホワイト | 60A | 1000 | 1 / 4 " | 視聴者の38%が | FDAグレード | ゴムシート | ¥97,044 | |
310-1/8-10 | -30 | ホワイト | 60A | 1000 | 1 / 8 " | 視聴者の38%が | FDAグレード | ラバーロール | ¥94,962 | |
310-1/8-25-25 | -30 | ホワイト | 60A | 1000 | 1 / 8 " | 視聴者の38%が | FDAグレード | ラバーロール | ¥217,676 | |
310-3/16-5 | -30 | ホワイト | 60A | 1000 | 3 / 16 " | 視聴者の38%が | FDAグレード | ゴムシート | ¥71,691 | |
4040-1/16-10 | -30 | ブラック | 40A | 800 | 1 / 16 " | 視聴者の38%が | 商用グレード | ラバーロール | ¥28,602 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。