HONEYWELL NTシリーズ トグルスイッチ
形式 | モデル | AC接点定格 | DCコンタクトレーティング | HP | 幹径およびスレッドサイズ | スイッチ機能 | ターミナル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1NT1-6 | 0.5A〜10A @ 0.5V〜7V | 0.75A @ 115V、0.5A @ 250V、0.5A〜15A @ 0.5V〜28V | 1/4 @ 125 VAC、1/2 @ 250/277 VAC | 0.47 " | 瞬間的なオン/オフ | スクリュードライバーを使用 | ¥6,640 | |
A | 1NT1-2 | 0.5A〜15A @ 0.5V〜277V | 0.5A @ 250V、0.75A @ 115V、0.5A〜20A @ 0.5V〜28V | 1/2 @ 125 VAC、1 @ 250/277 VAC | 0.47 " | オンオフ | スクリュードライバーを使用 | ¥5,219 | |
B | 31NT91-2 | 0.5A〜15A @ 0.5V〜277V | 0.5A〜20A @ 0.5V〜28V、0.75A @ 115V、0.5A @ 250V | 1/2 @ 125 VAC、1 @ 250/277 VAC | 15 / 32-32UNS | オンオフ | クイック接続タブ | ¥7,329 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バンドソー
- シャッターに取り付けられた排気ファン
- パッドとアプリケーター
- ポータブル発電機の電源コード
- フィルタ
- ラバー
- ドライバーとナットドライバー
- 圧縮空気トリートメント
- 自動車インテリア
- ピン
- ENPAC スピルバームキット
- VULCAN HART カバー、マニホールド
- EDWARDS SIGNALING 点滅するビーコン
- JACKSON SAFETY コーティングされていないグラスファイバー溶接ブランケット
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP加工フィッティングレデューサーカップリング、スピゴットxガスケット
- MARATHON MOTORS インスタント反転モーター、コンデンサー始動
- WEATHERHEAD インサート
- DAYTON SSポンプOリング
- VESTIL LO-DC シリーズ ロープロファイル ドラム キャディ
- GROVE GEAR クイル入力インラインヘリカル減速機、R847 サイズ