GRAINGER 35KT26 ユーティリティ カート オフホワイト 39-3/4 インチ高さ
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
アイテム価格 | ユーティリティカート |
棚あたりの容量 | 175ポンド |
キャスター素材 | 熱可塑性ゴム |
キャスターサイズ | 4" |
キャスタータイプ | (4)スイベル、(2)ブレーキ付き |
中央と下の棚の間の距離 | 10.875 " |
棚の間の距離 | 10.875 " |
上部と中央の棚の間の距離 | 10.875 " |
Handle | トップシェルフにねじ込み |
脚の色 | シルバー |
脚の素材 | アルミニウム |
唇の高さ | 19 / 64 " |
負荷容量 | 400ポンド |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 39.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 43.625 " |
全幅 | 20.25 " |
棚の色 | オフホワイト |
棚板Lx W | 36-1/4" x 20-1/4" |
棚の長さ | 36.25 " |
棚板素材 | ポリプロピレン、グラスファイバー |
棚幅 | 20.25 " |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 99.09 |
船の長さ(cm) | 59.99 |
船幅(cm) | 25.45 |
HSコード | 9403704031 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。