GRAINGER 35KT24 ユーティリティ カート ベージュ 38-1/4 インチ高さ
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
アイテム価格 | ユーティリティカート |
棚あたりの容量 | 133ポンド |
キャスター素材 | 熱可塑性ゴム |
キャスターサイズ | 4" |
キャスタータイプ | (4)スイベル、(2)ブレーキ付き |
中央と下の棚の間の距離 | 10.875 " |
棚の間の距離 | 10.875 " |
上部と中央の棚の間の距離 | 10.875 " |
Handle | トップシェルフにねじ込み |
脚の色 | シルバー |
脚の素材 | アルミニウム |
唇の高さ | 1 / 4 " |
負荷容量 | 250ポンド |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 38.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 31.25 " |
全幅 | 19 " |
棚の色 | ベージュ |
棚板Lx W | 24-1/4" x 17-5/8" |
棚の長さ | 24.25 " |
棚板素材 | ポリプロピレン |
棚幅 | 17.625 " |
船の重量(kg) | 11.63 |
船高(cm) | 71.22 |
船の長さ(cm) | 50.9 |
船幅(cm) | 23.65 |
HSコード | 9403708031 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。