GRAINGER 34TA34 磁気格子長方形レアアース長さ 12 インチ x 幅 16 インチ
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
アイテム価格 | 磁気格子 |
高さ | 1.5 |
強度範囲(ガウス) | 10,700 |
長さ | 12 " |
マグネットタイプ | 希土類 |
最大連絡先を引っ張る | 80オンス直径1/4 "のスチールテストボールの表面 |
温度。 範囲 | 0度150度 |
タイプ | 長方形の |
船の重量(kg) | 13.7 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 57.91 |
船幅(cm) | 56.39 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。