GRAINGER 34TA03 磁気格子長方形セラミック長さ 6 インチ x 幅 10 インチ
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
アイテム価格 | 磁気格子 |
高さ | 1.5 |
強度範囲(ガウス) | 2200 |
長さ | 6" |
マグネットタイプ | セラミック |
最大連絡先を引っ張る | 20オンス1/4 "ギャップで1/8"厚さx1 "幅x3"長さのスチールテストプレート |
温度。 範囲 | 0度400度 |
タイプ | 長方形の |
船の重量(kg) | 5.15 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 41.15 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。