定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WESTWARD 22UN82 替刃セット センターカット AB7FBU用 | AB7FBX

WESTWARD 22UN82 替刃セット センターカット AB7FBU用

在庫あり
アイテム:AB7FBX モデル:22UN82

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,611 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格交換用ブレードセット
材料Cr-V合金鋼
全体の長さ(Overall Length)4.25 "
タイプセンターカット

発送情報:

船の重量(kg) 0.35
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)11.68
船幅(cm)7.11
HSコード8203403000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル材料全体の長さ(Overall Length)タイプ価格
WESTWARD 22UN76 替刃ケーブルカッター AB7FBK用 | AB7FBQ 22UN767"ケーブルカッター¥34,121
WESTWARD 22UN77 替刃ケーブルカッター AB7FBL用 | AB7FBR 22UN777"ケーブルカッター¥25,446
WESTWARD 22UN78 替刃ケーブルカッター AB7FBM用 | AB7FBT 22UN786.75ケーブルカッター¥16,067
WESTWARD 22UN83 替刃セット センターカット AB7FBV用 | AB7FBY 22UN83Cr-V合金鋼5.125 "センターカット¥3,357
WESTWARD 22UN84 替刃セット センターカット AB7FBW用 | AB7FBZ 22UN84Cr-V合金鋼5.875 "センターカット¥4,494
WESTWARD 22UN86 替刃セット シャーカット AB7FCA用 | AB7FCB 22UN86Cr-V合金鋼7 1 / 16 "シアーカット¥43,218

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WESTWARD 22UN82 替刃セット センターカット AB7FBU用
¥2,611 /単価