OHAUS V22XWE15T 食品加工スケール ステンレス鋼 0.002kg/0.001 ポンド
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
アイテム価格 | コンパクトベンチスケール |
アプリケーションモード | 食品加工、包装、ポーション、ウォッシュダウン |
容量 | 15kg / 30ポンド |
デジタル/メカニカル | デジタル |
ディスプレイ | LED製品 |
卒業 | 0.002kg / 0.001ポンド |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
測定単位 | kg、lb。 |
全体の高さ | 4 57 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11 13 / 64 " |
全幅 | 10 3 / 32 " |
プラットフォーム素材 | ステンレス鋼 |
電源ユニット | 12VDC 0.84A、ACユニバーサルアダプター(100-220VAC、50-60Hz)および内蔵充電式鉛蓄電池 |
サブカテゴリ | 食品スケール |
計量面の深さ | 7.5 " |
計量面幅 | 9.5 " |
船の重量(kg) | 5.06 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 37.34 |
原産国 | CN |
モデル | 容量 | 卒業 | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
V22PWE1501T | 1.5kg / 3ポンド | 0.0002kg / 0.005ポンド | ABSプラスチック | ¥96,715 | |
V22PWE15T | 15kg / 30ポンド | 0.0005kg / 0.001ポンド | ABSプラスチック | ¥89,326 | |
V22PWE3T | 3kg / 6ポンド | 0.001kg / 0.002ポンド | ABSプラスチック | ¥89,326 | |
V22PWE6T | 6kg / 15ポンド | 0.002kg / 0.005ポンド | ABSプラスチック | ¥91,011 | |
V22XWE1501T | 1.5kg / 3ポンド | 0.0002kg / 0.005ポンド | ステンレス鋼 | ¥110,166 | |
V22XWE3T | 3kg / 6ポンド | 0.001kg / 0.002ポンド | ステンレス鋼 | ¥110,166 | |
V22XWE6T | 6kg / 15ポンド | 0.002kg / 0.005ポンド | ステンレス鋼 | ¥116,460 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。