GRAINGER 33892BC 折りたたみハンドトラック、耐荷重 275 ポンド、全高 42-1/2 インチ
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
アイテム価格 | 折りたたみ式台車 |
色 | シルバー/ブラック |
終了 | 未完 |
折りたたまれた深さ | 2-1 / 2」 |
折りたたんだ高さ | 33 " |
折りたたんだ幅 | 19 " |
負荷容量 | 275ポンド |
材料 | 鋼 |
ノーズプレートの深さ | 14 " |
ノーズプレート幅 | 19 " |
全体の深さ | 20.5 " |
全体の高さ | 42.5 " |
全幅 | 19.5 " |
ホイールベアリング | シンプルスタイル |
ホイール直径 | 7" |
ホイール素材 | ポリ |
ホイールタイプ | コールテン |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 7.74 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。