GRAINGER 22JM26 ロッドストック ポリプロピレン 1-1/2 インチ 96 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | ホワイト |
直径 | 1.5 " |
直径公差 | -0/+。125 |
衝撃強度(ポンド) | .80 |
長さ | 96 " |
長さ公差 | + -0.125 |
材料 | ポリプロピレン |
マックス。 温度 | 212 F |
最小温度評価 | 32°F |
抗張力 | 3400 PSI |
タイプ | 熱可塑性プラスチック |
船の重量(kg) | 3.1 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 245.11 |
船幅(cm) | 4.45 |
HSコード | 3916905000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。