GRAINGER 22JL87 シートストック 幅 48 幅 48 長さ 0.125 厚さ | AG9UVF

GRAINGER 22JL87 シートストック 幅 48 幅 48 長さ 0.125 厚さ

在庫あり
アイテム:AG9UVF モデル:22JL87

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥11,876 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格シートストック
ホワイト
衝撃強度(ポンド)0.8ポンド
長さ48 "
長さ公差+/- 0.250 "
材料ポリプロピレン
材料タイプ標準グレード
マックス。 温度212
最小温度評価32
動作温度 範囲32度から212度F
抗張力3400 PSI
厚さ0.125 "
厚さの許容+/- 10%
幅(Width)48 "
幅の許容+/- 0.25 "

発送情報:

船の重量(kg) 5.85
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)129.54
船幅(cm)127
原産国US

商品の詳細:

  • プラスチックの特性 : 耐薬品性/耐腐食性、耐湿性、耐油性、耐摩耗性材料

製品バリエーション

プロダクトモデル長さ厚さ幅(Width)価格
GRAINGER22JL54シートストック幅12インチ幅12インチ長さ1.000インチ厚さ| AG9UTV 22JL5412 "1"12 "¥8,727
GRAINGER22JL55シートストック幅12インチ幅24インチ長さ1.000インチ厚さ| AG9UTW 22JL5524 "1"12 "¥15,433
GRAINGER22JL56シートストック幅12インチ幅48インチ長さ1.000インチ厚さ| AG9UTX 22JL5648 "1"12 "¥27,984
GRAINGER22JL57シートストック幅24インチ幅24インチ長さ1.000インチ厚さ| AG9UTY 22JL5724 "1"24 "¥29,176
GRAINGER22JL58シートストック幅24インチ幅48インチ長さ1.000インチ厚さ| AG9UTZ 22JL5848 "1"24 "¥55,373
GRAINGER22JL59シートストック幅48インチ幅48インチ長さ1.000インチ厚さ| AG9UUA 22JL5948 "1"48 "¥89,908
GRAINGER22JL60シートストック幅48インチ幅8フィート長さ1.000インチ厚| AG9UUB 22JL608ft。1"48 "¥219,244
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER 22JL87 シートストック 幅 48 幅 48 長さ 0.125 厚さ
¥11,876 /単価