GRAINGER 22JL58 シートストック 幅 24 インチ、長さ 48 インチ、厚さ 1.000 インチ
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
アイテム価格 | シートストック |
色 | ホワイト |
衝撃強度(ポンド) | 0.8ポンド |
長さ | 48 " |
長さ公差 | +/- 0.250 " |
材料 | ポリプロピレン |
材料タイプ | 標準グレード |
マックス。 温度 | 212 |
最小温度評価 | 32 |
動作温度 範囲 | 32度から212度F |
抗張力 | 3400 PSI |
厚さ | 1" |
厚さの許容 | +/- 10% |
幅(Width) | 24 " |
幅の許容 | +/- 0.25 " |
船の重量(kg) | 16.65 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 123.19 |
船幅(cm) | 60.96 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。