アイテム価格 | ポータブルツールボックス |
色 | ブラック |
深さ | 11 " |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドルデザイン | ふたにクロムメッキ |
高さ | 9.5 " |
深さの内側 | 10-29 / 32」 |
内側の高さ | 9-13 / 32」 |
内幅 | 25-29 / 32」 |
長さ | 26 " |
ロックシステム | ハスプとステープル |
材料 | 鋼 |
ハンドル数 | 1 |
トレイの数 | 1 |
全体の深さ | 11 " |
全体の高さ | 9.5 " |
全幅 | 26 " |
ストレージ容量 | 2592 cu。 に。 |
形式 | ツールボックス |
UPC | 783965004558 |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 12.15 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。