GRAINGER 10646 オープンフレームラック 6u
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
アイテム価格 | オープンフレームラック |
深さ | 28.3 " |
終了 | 洗練された |
高さ | 6.3 " |
負荷定格 | 220ポンド |
材料 | 鋼 |
取り付けスタイル | 床 |
ラックユニット | 6 |
幅(Width) | 568625 " |
船の重量(kg) | 21.15 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 82.04 |
船幅(cm) | 71.88 |
HSコード | 8544429000 |
プロダクト | モデル | 深さ | 終了 | 負荷定格 | 取り付けスタイル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10669 | 24 " | パウダーコート | 165ポンド。 | ラックマウント | 568597 " | ¥25,055 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。