入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オープンフレームラック |
深さ | 24 " |
終了 | パウダーコート |
負荷定格 | 165ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取り付けスタイル | ラックマウント |
幅(Width) | 568597 " |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8544429000 |
プロダクト | モデル | 深さ | 終了 | 負荷定格 | 取り付けスタイル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10646 | 28.3 " | 洗練された | 220ポンド | 床 | 568625 " | ¥97,951 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。