入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
基本接続タイプ | 両端にねじ切り |
長さ | 11 " |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
最大蒸気圧 | 150 psi @ 360度F |
パイプサイズ | 1.25 " |
スケジュール | 40 |
シームレス/溶接 | 溶接した |
ねじの種類 | NPT |
船の重量(kg) | 0.85 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 3.18 |
HSコード | 7307992000 |
モデル | 長さ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0830016606 | 6.5 " | 150のプサイ | 1 / 2 " | ¥1,158 | |
0831016605 | 6.5 " | 300 psi @ 150度F | 1 / 2 " | ¥1,587 | |
0830025805 | 6.5 " | 150のプサイ | 1" | ¥1,925 | |
0830026209 | 7.5 " | 150のプサイ | 1" | ¥1,555 | |
0830026605 | 8.5 " | 150のプサイ | 1" | ¥2,110 | |
0830027009 | 9.5 " | 150のプサイ | 1" | ¥2,110 | |
0830030201 | 6.5 " | 150のプサイ | 1.25 " | ¥2,284 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。