入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソリッドラバーキャスター |
キャスター定格範囲 | 軽中型 |
キャスター製品グループ | 旋回キャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | はい |
キャスタータイプ | スイベル |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | B |
ハブカラー | グレー |
ハブ素材 | 鋼 |
ハブの種類 | 中心の |
ハブ幅 | 3-31 / 32」 |
内側のボルト穴の間隔 | 3 "×3」 |
負荷定格 | 300ポンド |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
装着タイプ | プレート |
非マーキング | はい |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 2-3/4" x 3-5/8" |
全体の高さ | 11.875 " |
プレートサイズ | 4-1 / 2 "4" |
プレート厚 | 1 / 4 " |
レースウェイ | シングルボール |
タイヤリム径 | 6-13 / 32」 |
タイヤの厚さ | 2-61 / 64」 |
トレッド | のこぎり |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール直径 | 10.25 " |
ホイールの幅 | 3.25 " |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 29.97 |
船幅(cm) | 24.89 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。