GPIMETERS GSCPS-100 精密タービンメーター、1 1/2 インチサニタリークランプフィッティング、1 インチタービン
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タービンメーター |
正確さ | + / - 5% |
ディスプレイユニット | ギャル。 |
フィッティングサイズ | 1.5 " |
フィッティングスタイル | サニタリークランプ |
フローレンジ | 6.7〜67 gpm |
流体温度範囲 | -100から225度NS |
周波数 | 100〜1000 Hz |
高さ | 1.84 " |
住宅資材 | 316 SS |
長さ | 3.56 " |
タービンサイズ | 1" |
原産国 | US |
モデル | フィッティングサイズ | フローレンジ | フィッティングスタイル | 流体温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GSCPS-100L | 1.5 " | 25〜252 lpm | サニタリークランプ | -100から225度NS | ¥529,550 | 見積依頼
|
GSCPS-150L | 1.5 " | 67〜670 lpm | サニタリークランプ | -100から225度NS | ¥572,390 | 見積依頼
|
GSCPS-200 | 2" | 33〜330 gpm | サニタリークランプ | -100から225度NS | ¥632,366 | 見積依頼
|
GSCPS-200L | 2" | 33〜330 gpm | サニタリークランプ | -100から225度NS | ¥632,366 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。