GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0738BF水中下水ポンプ0.75hp200v44フィート
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水中下水ポンプ |
アンプ | 4.1 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 20ft。 |
直径 | 12.5 " |
NPTの排出 | 2" |
排出サイズ | 2 "-NPT |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 145 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 116 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 86 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 48 |
高さ | 19 " |
住まい | 鋳鉄 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 3/4 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
最大直径固体 | 2" |
最大頭 | 30のフィート |
最大液体温度 | 104度F |
マックス。 温度 | 104度F |
モーターRPM | 1750 |
モータータイプ | 3-Phase |
オフポイント | N / A " |
相 | 3 |
ポンプタイプ | マニュアル |
RPM | 1750 |
シャフト材質 | 300ステンレススチール |
シャフトシール | シリコンカーバイド |
スイッチタイプ | なし |
熱保護 | いいえ |
トップ材質 | 鋳鉄 |
電圧 | 200 |
船の重量(kg) | 38.86 |
船高(cm) | 35.05 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 51.82 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
モデル | 最大頭 | アンプ | ベース材料 | モータータイプ | 相 | 熱保護 | 電圧 | 水のGPM @ 10Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS0511BF | 19のフィート | 14.5 | 鋳鉄 | コンデンサスタート | 1 | 有り | 115 | 122 | ¥335,382 | |
WS1012BF | 38のフィート | 12.3 | 鋳鉄 | コンデンサスタート | 1 | 有り | 230 | 183 | ¥481,920 | |
WS0512BF | 19のフィート | 7.3 | 鋳鉄 | コンデンサスタート | 1 | 有り | 230 | 122 | ¥249,766 | |
WS1034BF | 38のフィート | 2.9 | 鋳鉄 | 3-Phase | 3 | いいえ | 460 | 183 | ¥331,066 | |
WS1032BF | 38のフィート | 5.8 | 鋳鉄 | 3-Phase | 3 | いいえ | 230 | 183 | ¥373,022 | |
WS0532BF | 20のフィート | 3.3 | 鋳鉄 | 3-Phase | 3 | いいえ | 230 | 122 | ¥261,026 | |
WS0732BF | 30のフィート | 3.6 | 鋳鉄 | 3-Phase | 3 | いいえ | 230 | 145 | ¥356,094 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。