GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0512BF水中下水ポンプ0.5hp230v54フィート
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
アイテム価格 | 水中下水ポンプ |
アンプ | 7.3 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 20ft。 |
直径 | 12.5 " |
NPTの排出 | 2" |
排出サイズ | 2 "-NPT |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 122 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 90 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 50 |
高さ | 19 " |
住まい | 鋳鉄 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1/2 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
最大直径固体 | 2" |
最大頭 | 19のフィート |
最大液体温度 | 104度F |
マックス。 温度 | 104度F |
モーターRPM | 1750 |
モータータイプ | コンデンサスタート |
オフポイント | N / A " |
相 | 1 |
ポンプタイプ | マニュアル |
RPM | 1750 |
シャフト材質 | 300ステンレススチール |
シャフトシール | シリコンカーバイド |
スイッチタイプ | なし |
熱保護 | 有り |
トップ材質 | 鋳鉄 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 34.83 |
船高(cm) | 54.61 |
船の長さ(cm) | 35.81 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
モデル | 最大頭 | アンプ | ベース材料 | モータータイプ | 相 | 熱保護 | 電圧 | 水のGPM @ 10Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS0511BF | 19のフィート | 14.5 | 鋳鉄 | コンデンサスタート | 1 | 有り | 115 | 122 | ¥335,382 | |
WS1012BF | 38のフィート | 12.3 | 鋳鉄 | コンデンサスタート | 1 | 有り | 230 | 183 | ¥481,920 | |
WS1034BF | 38のフィート | 2.9 | 鋳鉄 | 3-Phase | 3 | いいえ | 460 | 183 | ¥331,066 | |
WS1032BF | 38のフィート | 5.8 | 鋳鉄 | 3-Phase | 3 | いいえ | 230 | 183 | ¥373,022 | |
WS0532BF | 20のフィート | 3.3 | 鋳鉄 | 3-Phase | 3 | いいえ | 230 | 122 | ¥261,026 | |
WS0732BF | 30のフィート | 3.6 | 鋳鉄 | 3-Phase | 3 | いいえ | 230 | 145 | ¥356,094 | |
WS0534BF | 19のフィート | 1.7 | 303ステンレススチール | 3-Phase | 3 | いいえ | 460 | 122 | ¥294,984 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。