GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012グラインダーポンプ、2 hp、鋳鉄、1-1 / 4インチFNPT排出
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
アイテム価格 | グラインダーポンプ |
アンプ | 15 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | ボール/ボール |
コード長 | 20ft。 |
直径 | 11.125 " |
NPTの排出 | 1-1 / 4インチ |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 42 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 41 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 41 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 41 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 41 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 39 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 42 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 38 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 35 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 30 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 24 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 15 |
高さ | 18.5 " |
HP | 2 |
インペラ材質 | ブロンズ |
最大直径固体 | 3" |
最大頭 | 101 Ft。 |
最大液体温度 | 104度F |
マックス。 温度 | 104 F |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | キャップスタート |
オフポイント | 6-1 / 2インチ |
オンポイント | 18インチ |
相 | 1 |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | SS |
シャフトシール | ステンレス鋼、ブナN、炭化ケイ素 |
熱保護 | オートマチック |
電圧 | 208/230 |
船の重量(kg) | 36 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | シャフト材質 | ベアリングタイプ | 直径 | シャフトシール | 熱保護 | 電圧 | 水のGPM @ 10Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGS2012PA | AISI300SS | 上下のボール | 11 1 / 8 " | シリコンカーバイド | 有り | 230 | 41 | 40 | ¥514,330 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。