GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012PA グラインダー ポンプ 2 HP 230 ボルト 15 アンペア
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
アイテム価格 | グラインダーポンプ |
アンプ | 15 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 上下のボール |
コード長 | 20ft。 |
直径 | 11 1 / 8 " |
NPTの排出 | 1-1 / 4インチ |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 41 |
水のGPM @ 100Ft。 頭の | 0 |
水のGPM @ 110Ft。 頭の | 0 |
水のGPM @ 120Ft。 頭の | 0 |
水のGPM @ 130Ft。 頭の | 0 |
水のGPM @ 140Ft。 頭の | 0 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 41 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 41 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 41 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 41 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 40 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 42 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 38 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 35 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 30 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 24 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 15 |
高さ | 18.5 " |
HP | 2 |
インペラ材質 | 鋳造シリコンブロンズ |
最大直径固体 | 2" |
最大頭 | 101 Ft。 |
最大液体温度 | 104度F |
マックス。 温度 | 104 F |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | コンデンサスタート |
オフポイント | 7〜36インチ |
オンポイント | 7〜36インチ |
相 | 1 |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | AISI300SS |
シャフトシール | シリコンカーバイド |
スイッチタイプ | Tether |
熱保護 | 有り |
タイプ | シングルシール |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 38.34 |
船高(cm) | 55.37 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | シャフト材質 | ベアリングタイプ | 直径 | シャフトシール | 熱保護 | 電圧 | 水のGPM @ 10Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGS2012 | SS | ボール/ボール | 11.125 " | ステンレス鋼、ブナN、炭化ケイ素 | オートマチック | 208/230 | 42 | 39 | ¥521,194 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。