GOULDS WATER TECHNOLOGY LB1035ブースターポンプ1HP3Ph 208-230 / 460V
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
アイテム価格 | ブースターポンプ |
アンプ | 4/2 |
最高効率 GPM @ Head | 12 @ 135フィート |
最高効率 GPM @ PSI | 12 58 @ |
最高効率範囲 GPM @ Head | 11 @ 140フィート |
ディフューザー素材 | レキサン |
デューティ | 連続的な |
Flow | 20 gpm |
GPM @ 40 PSI | 20 |
GPM @ 50 PSI | 17 |
GPM @ 60 PSI | 11.5 |
高さ | 9" |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 1 |
Hz | 50/60 |
インペラ材質 | ノリル |
インペラータイプ | 囲いました |
インレット | 1-1 / 4」 |
長さ | 18.25 " |
最大ケース圧力 | 85 PSI |
最大GPM @ PSI | 20 39 @ |
最大液体温度 | 140 F |
マックス。 圧力 | 82 PSI |
最大 作動圧力 | 85のプサイ |
最小GPM @ PSI | 6 71 @ |
モーターエンクロージャー | ODP |
モーターRPM | 3500 |
モータータイプ | 3-Phase |
アウトレット | 1" |
相 | 3 |
シールアプリケーション | メカニカル |
シール材 | ステンレススチール、EPRエラストマー、カーボン/セラミック |
シールタイプ | メカニカル |
インターンシップ | 1 |
タイプ | 吸引終了 |
電圧 | 208-230/460 |
接液材料 | ステンレス鋼、熱可塑性プラスチック |
幅(Width) | 8.437 " |
船の重量(kg) | 14.76 |
船高(cm) | 26.42 |
船の長さ(cm) | 53.09 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。