GOULDS WATER TECHNOLOGY GT203ポンプ遠心2馬力
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
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 6.8-6.4/3.2 |
最高効率 GPM @ Head | 65 @ 97フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 40-87 GPM @ 120-60フィート |
ドレン栓 | 3 / 8 " |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56J |
GPM @ 10 PSI | 86 |
GPM @ 15 PSI | 86 |
GPM @ 20 PSI | 86 |
GPM @ 25 PSI | 85 |
GPM @ 30 PSI | 80 |
GPM @ 35 PSI | 73 |
GPM @ 40 PSI | 65 |
GPM @ 45 PSI | 57 |
GPM @ 50 PSI | 41 |
水のGPM @ 2Ft。 頭の | 140 |
高さ | 9.25 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ノリル |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 1-1 / 2」 |
入口圧力 | 25 PSI |
長さ | 20 13 / 16 " |
最大ケース圧力 | 125のプサイ |
最大直径固体 | 1 / 16 " |
最大流体粘度 | 40SSU |
最大頭 | 125 Ft。 |
マックス。 圧力 | 55のプサイ |
最大比重 | 1.0 |
モーターエンクロージャー | ODP |
NEMA/IEC フレーム | 56J |
アウトレット | 1-1 / 2」 |
相 | 3 |
ポートローテーション | トップへ |
RPM | 3500 |
ねじ材 | 鋼 |
シールアプリケーション | 水 |
シール材 | カーボン、セラミック、ブナ |
シールタイプ | メカニカルシャフト |
稼働率 | 1.15 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャットオフ | 125 Ft。 |
サクションリフト | 25 Ft。 |
熱保護 | 自動リセット |
タイプ | 自己プライミング |
電圧 | 208-230/460 |
渦巻き素材 | 鋳鉄 |
接液材料 | CI、Noryl、Lexan、Carbon、Ceramic、Buna |
幅(Width) | 8.25 " |
船の重量(kg) | 27.41 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 59.94 |
船幅(cm) | 32 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。