GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1HBK0 208〜240 / 480 VAC遠心ポンプ、3相、3インチNPTインレットサイズ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 9.5-9.0/4.5 |
最高効率 GPM @ Head | 125 @ 55フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 50〜170 gpm @ 45〜20フィート。 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 145 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 172 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 145 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 108 |
高さ | 9.5 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 3 |
インペラ材質 | ブロンズ |
インペラータイプ | 閉店 |
入口圧力 | 100 PSI |
入口サイズ | 3 "NPT |
長さ | 18.375 " |
最大直径固体 | 5 / 16 " |
最大GPM @ヘッド | 190 @ 45フィート |
最大頭 | 61のフィート |
最大液体温度 | 標準シールで 212 °F、高温シールで 250 °F |
最大比重 | 1.0 |
最小GPM @ヘッド | 50 @ 60フィート |
モーターRPM | 3500 |
コンセントサイズ | 2-1 / 2 "NPT |
相 | 3 |
ポートローテーション | 90刻み |
シール材 | ブナ N エラストマー、カーボン/セラミックフェイス、316 ステンレススチール金属パーツ |
電圧 | 208〜240 / 480 VAC |
幅(Width) | 11 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 45 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。