GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1HBA0H 208〜240 / 480 VAC遠心ポンプ、3相、2インチNPTインレットサイズ
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
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 9.5-9.0/4.5 |
最高効率 GPM @ Head | 87 @ 104フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 40〜100 gpm @ 130〜60フィート。 |
フレーム | 145JM |
水のGPM @ 100Ft。 頭の | 67 |
水のGPM @ 120Ft。 頭の | 67 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 137 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 133 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 128 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 122 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 115 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 107 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 100 |
高さ | 8" |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ブロンズ |
インペラータイプ | 閉店 |
入口圧力 | 100 PSI |
入口サイズ | 2 "NPT |
長さ | 18.375 " |
最大ケース圧力 | 175 PSI |
最大直径固体 | 3 / 16 " |
最大GPM @ヘッド | 140 @ 25フィート |
最大頭 | 139 Ft。 |
最大液体温度 | 212度F |
最大比重 | 1.0 |
最小GPM @ヘッド | 40 @ 132フィート |
モーターRPM | 3500 |
コンセントサイズ | 1-1 / 2 "NPT |
相 | 3 |
ポートローテーション | 90刻み |
電圧 | 208〜240 / 480 VAC |
幅(Width) | 10.62 " |
船の重量(kg) | 39.6 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。