GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1E4K0ポンプ遠心鋳鉄1Hp 1 Ph
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 14.0/7.0 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 35 @ 50フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 30-60 GPM @ 45-60フィート |
ドレン栓 | 簡単にアクセス可能 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 143 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 60 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 40 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 24 |
高さ | 9" |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
インペラ径 | 4-1 / 16インチ |
インペラ材質 | 鉛フリーブロンズ |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 2" |
入口圧力 | 100 PSI |
長さ | 27 " |
最大ケース圧力 | 175 PSI |
最大直径固体 | なし |
最大流体粘度 | 100 SS |
最大GPM @ヘッド | 55 @ 40フィート |
最大頭 | 65のフィート |
最大液体温度 | 212 F |
マックス。 圧力 | 28のプサイ |
最大比重 | 1.1 |
最小GPM @ヘッド | 20 @ 56フィート |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | TEFC |
NEMA/IEC フレーム | 143 |
アウトレット | 1" |
相 | 1 |
ポートローテーション | 4ポジションインクリメント |
ねじ材 | 301ステンレススチール |
シールアプリケーション | 乾式またはポンプ研磨剤を使用しない場合の長寿命 |
シール材 | ブナN |
シールタイプ | セラミック上のメカニカルカーボン |
稼働率 | 1.15 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトサイズ | 7/8インチ |
タイプ | 遠心 |
電圧 | 115/230 |
渦巻き素材 | 鋳鉄 |
接液材料 | 鋳鉄、青銅、ブナN、カーボン、セラミック、316ステンレス鋼 |
幅(Width) | 10.375 " |
船の重量(kg) | 38.7 |
船高(cm) | 43.94 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 64.26 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。