GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBC1517Q0 208〜240 VACオープン防滴マルチステージブースターポンプ、15インレットサイズ
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
アイテム価格 | マルチステージブースターポンプ |
フレーム | 56J |
GPM @ 10 PSI | 19 |
GPM @ 100 PSI | 16 |
GPM @ 140 PSI | 13 |
GPM @ 160 PSI | 10 |
GPM @ 180 PSI | 9 |
GPM @ 200 PSI | 16 |
高さ | 6.5 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | 複合 |
最大液体温度 | 160度F |
相 | 3 |
ポンプタイプ | マルチステージブースターポンプ |
シール材 | セラミック、ブナN |
サクションリフト | 10 Ft。 |
電圧 | 208から240 VACへ |
幅(Width) | 6 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 26.91 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。