入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプロケット |
ボアタイプ | ブッシュ |
ブッシングが必要 | 2012 |
材料 | 鋳鉄 |
溝の数 | 45 |
外径 | 112.99 mm |
ピッチ | 8.0 mm |
ピッチ径 | 114.592 mm |
タイプ | ファルコン |
幅(Width) | 62 mm |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8483509080 |
原産国 | IT |
モデル | ブッシングが必要 | 材料 | 溝の数 | 外径 | ピッチ | ピッチ径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTR-112G-14M-68 | 3535 | 鋳鉄 | 112 | 496.3 mm | 14.0 mm | 499.1 mm | 68 mm | ¥290,710 | |
GTR-112G-8M-36 | 3020 | 鋳鉄 | 112 | 283.8 mm | 8.0 mm | 285.2 mm | 36 mm | ¥134,820 | |
GTR-140G-14M-20 | 3020 | 鋳鉄 | 140 | 621.1 mm | 14.0 mm | 623.9 mm | 2 mm | ¥251,404 | |
GTR-140G-8M-36 | 3020 | 鋳鉄 | 140 | 355.1 mm | 8.0 mm | 356.5 mm | 36 mm | ¥215,326 | |
GTR-168G-14M-20 | 3020 | 鋳鉄 | 168 | 745.9 mm | 14.0 mm | 748.7 mm | 2 mm | ¥324,415 | |
GTR-28G-14M-20 | 2012 | 鋳鉄 | 28 | 122.0 mm | 14.0 mm | 124.8 mm | 2 mm | ¥47,410 | |
GTR-28G-14M-37 | 2012 | 鋳鉄 | 28 | 122.0 mm | 14.0 mm | 124.8 mm | 37 mm | ¥54,876 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。