GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-140G-14M-20 ファルコンスプロケット 140枚 14mmピッチ 20W
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプロケット |
ボアタイプ | ブッシュ |
ブッシングが必要 | 3020 |
材料 | 鋳鉄 |
溝の数 | 140 |
外径 | 621.1 mm |
ピッチ | 14.0 mm |
ピッチ径 | 623.9 mm |
タイプ | ファルコン |
幅(Width) | 2 mm |
船の重量(kg) | 24.95 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8483509080 |
原産国 | IT |
モデル | ブッシングが必要 | 材料 | 溝の数 | 外径 | ピッチ | ピッチ径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTR-112G-14M-68 | 3535 | 鋳鉄 | 112 | 496.3 mm | 14.0 mm | 499.1 mm | 68 mm | ¥290,710 | |
GTR-112G-8M-36 | 3020 | 鋳鉄 | 112 | 283.8 mm | 8.0 mm | 285.2 mm | 36 mm | ¥134,820 | |
GTR-140G-8M-36 | 3020 | 鋳鉄 | 140 | 355.1 mm | 8.0 mm | 356.5 mm | 36 mm | ¥215,326 | |
GTR-168G-14M-20 | 3020 | 鋳鉄 | 168 | 745.9 mm | 14.0 mm | 748.7 mm | 2 mm | ¥324,415 | |
GTR-28G-14M-20 | 2012 | 鋳鉄 | 28 | 122.0 mm | 14.0 mm | 124.8 mm | 2 mm | ¥47,410 | |
GTR-28G-14M-37 | 2012 | 鋳鉄 | 28 | 122.0 mm | 14.0 mm | 124.8 mm | 37 mm | ¥54,876 | |
GTR-28G-14M-68 | 2517 | 鋼 | 28 | 122.0 mm | 14.0 mm | 124.8 mm | 68 mm | ¥97,180 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。