GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT85 ホースフード 1.5インチ 100フィート
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 軽量フードホース |
曲げ半径 | 4" |
色 | クリア |
カバー材質 | PVC |
直径内ホース | 1-1 / 2」 |
ホースの長さ | 100ft。 |
直径外のホース | 1.79 " |
内部径 | 1.5 " |
長さ | 100ft。 |
マックス。 圧力 | 50のプサイ |
最大真空 | 29.0インチ水銀 |
外径 | 1-51 / 64」 |
強化 | PVCらせん |
安全係数 | 3:1 |
温度。 範囲 | -15から158 F |
チューブ材質 | PVC |
タイプ | バルク |
作動圧力 | 50 PSI |
船の重量(kg) | 15.88 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 3917320010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。