GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P568 ホースサクション 3 インチ
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水吸引ホース |
曲げ半径 | 12 " |
色 | グリーン |
フィッティングサイズ | 3" |
継手タイプ | 真ちゅう製スイベル付きアルミニウムオスxメス |
内部径 | 3" |
長さ | 20ft。 |
マックス。 圧力 | 65のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
外径 | 3.41 " |
強化 | リジッドPVCヘリックス |
チューブ材質 | PVC |
真空定格 | 29 "Hg |
船の重量(kg) | 14.51 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 93.98 |
HSコード | 3917330000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。