GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P566 ホースサクション 1 1/2 インチ
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
アイテム価格 | 水吸引ホース |
曲げ半径 | 6" |
色 | グリーン |
フィッティングサイズ | 1.5 " |
継手タイプ | 真ちゅう製スイベル付きアルミニウムオスxメス |
内部径 | 1.5 " |
長さ | 20ft。 |
マックス。 圧力 | 89のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
外径 | 1.78 " |
強化 | リジッドPVCヘリックス |
チューブ材質 | PVC |
真空定格 | 29 "Hg |
船の重量(kg) | 5.08 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 3917330000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。