GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZMW2 排出ホース 内径 2 インチ x 25 フィート 最大 125 Psi
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
アイテム価格 | 排水ホース |
色 | ブラック |
フィッティングサイズ | 2" |
継手タイプ | アルミカムと溝 |
内部径 | 2" |
長さ | 25ft。 |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
外径 | 2.25 " |
強化 | 合成繊維 |
チューブ材質 | ブラックプリオフレックス合成ゴム |
UPC | 818256700786 |
船の重量(kg) | 6.8 |
船高(cm) | 58.93 |
船の長さ(cm) | 57.4 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 4009320050 |
原産国 | CA |
モデル | 強化 | フィッティングサイズ | 継手タイプ | チューブ材質 | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A233 | スパイラル合成毛糸 | - | - | ヴェルシガード | 3 / 8 " | 500ft。 | 150のプサイ | 190度F | ¥196,356 | |
20026465 | スパイラル合成毛糸 | - | - | ヴェルシガード | 1 / 2 " | 500ft。 | 150のプサイ | 190度F | ¥282,342 | |
10A235 | スパイラル合成毛糸 | - | - | ヴェルシガード | 3 / 4 " | 500ft。 | 150のプサイ | 190度F | ¥354,146 | |
10A236 | スパイラル合成毛糸 | - | - | ヴェルシガード | 1" | 450ft。 | 150のプサイ | 190度F | ¥508,074 | |
20026512 | スパイラル合成毛糸 | - | - | ヴェルシガード | 1.5 " | 300ft。 | 150のプサイ | 190度F | ¥827,468 | |
1ZLJ1 | ファブリックプライ | - | - | ブラックプリオフレックス合成ゴム | 1.25 " | 100ft。 | 125のプサイ | 180度F | ¥170,850 | |
1ZLJ2 | ファブリックプライ | - | - | ブラックプリオフレックス合成ゴム | 2.5 " | 100ft。 | 125のプサイ | 180度F | ¥197,274 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。